Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-5525411 Herst.-Nr.: 2078C005 EAN/GTIN: 8714574652160 |
| |
|
| | |
| Canon Tintenpatrone Multipack PGI-580, CLI-581. Original oder kompatibel: Original. Tintenvolumen: 11,2 ml. Kompatibilität: PIXMA TR7550, TR8550, TS6150, TS6151, TS8150, TS8151, TS8152, TS9150, TS9155 . Farbe: Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb. Menge: 4 Stück. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 146 g |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TR 7500 Series; Pixma TR 7520; Pixma TR 7550; Pixma TR 7650; Pixma TR 8500 Series; Pixma TR 8520; Pixma TR 8550; Pixma TR 8600 Series; Pixma TR 8620; Pixma TR 8650; Pixma TS 6100 Series; Pixma TS 6150; Pixma TS 6151; Pixma TS 6200 Series; Pixma TS 6220; Pixma TS 6220 white; Pixma TS 6240; Pixma TS 6241; Pixma TS 6250; Pixma TS 6251; Pixma TS 6300 Series; Pixma TS 6320; Pixma TS 6350; Pixma TS 6350 a; Pixma TS 6350 Series; Pixma TS 6351; Pixma TS 6351 a; Pixma TS 705; Pixma TS 705 A; Pixma TS 8100 Series; Pixma TS 8120; Pixma TS 8150; Pixma TS 8151; Pixma TS 8152; Pixma TS 8200 Series; Pixma TS 8220; Pixma TS 8220 white; Pixma TS 8240; Pixma TS 8241; Pixma TS 8242; Pixma TS 8250; Pixma TS 8251; Pixma TS 8252; Pixma TS 8300 Series; Pixma TS 8350; Pixma TS 8350 a; Pixma TS 8350 Series; Pixma TS 8351; Pixma TS 8351 a; Pixma TS 8352; Pixma TS 8352 a; Pixma TS 9100 Series; Pixma TS 9120 gray; Pixma TS 9150; Pixma TS 9155; Pixma TS 9500 Series; Pixma TS 9520; Pixma TS 9521 C; Pixma TS 9540; Pixma TS 9540 a; Pixma TS 9541 C; Pixma TS 9550; Pixma TS 9550 a; Pixma TS 9551 C; Pixma TS 9551 Ca |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone epson, 0 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 94QG7 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 43,62* | € 56,77* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 45,84* | € 58,90* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 46,07* | € 59,11* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 47,47* | € 61,00* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 3,51* | ab € 47,59* | € 61,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,724* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|