Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-4778640 Herst.-Nr.: 57207-00001-02 EAN/GTIN: 4042448049575 |
| |
|
| | |
| tesa Klebefilm Standard 8 Stück. Aufkleber repositionierbar: Nein. Bandbreite: 19 mm. Bandlänge: 33000 mm. Breite: 19 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Kernmaße: 25 mm. Lieferumfang: 8 x Klebefilm. Länge: 33000 mm. Länge (m): 33 m. Marke: tesa. Material: PP (Polypropylen). Produktlinie: tesafilm. Weitere Informationen: | | Farbe: | Transparent | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, KLEBEFILME, DOPPELKLEBEFILM, KLEBEFILM |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 64 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 0,08177* | € 0,11867* | | | | | 2 Tage | | | 64 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 0,08285* | € 0,11975* | | | | | | | | 64 | | pro Rolle | € 7,95* | ab € 0,08261* | € 0,12336* | | | | Lager 94QG7 | | | | 64 | | pro Rolle | € 2,90* | ab € 0,09787* | € 0,14157* | | | | | | 2 Tage | | | 64 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 0,10466* | € 0,15782* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen | Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 9,06048* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|