Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 57207-00001 19mmx33m 8 St./Pack.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/389/a013389i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/389/a013389i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/389/a013389j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164231700
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57207-00001
EAN/GTIN:
     4042448049575
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesa® Klebefilm standard 19 mm x 33 m (B x L) einseitig klebend ohne Lösungsmittel Polypropylen transparent 8 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
standard
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm standard
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen, Tesafilm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
57536
64
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,08177*
€ 0,11867*
2 Tage
1696
64
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,08285*
€ 0,11975*
Lager 1375
64
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 0,08261*
€ 0,12336*
3 Tage
27968
64
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 0,09787*
€ 0,14157*
2 Tage
5376
64
pro Rolle
Frei Haus
ab € 0,10466*
€ 0,15782*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 64 Rollen
€ 0,12336*
€ 0,1468
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,11996*
€ 0,14275
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 0,11016*
€ 0,13109
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 0,10877*
€ 0,12944
pro Rolle
ab 24576 Rollen
€ 0,10521*
€ 0,1252
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 0,08261*
€ 0,09831
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Rollen
Mindestbestellmenge: 64 Rollen ( entspricht € 7,89504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010-00
ab € 19,46*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,63*
Zubehör
tesa
57550-00014-01
ab € 2,24*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.