Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto Visitenkartenhalter Kunststoff Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4213170
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4213170
Artikel-Nr.:
     94QG7-4213170
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     BCL0011
EAN/GTIN:
     0079916799995
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Deflecto Visitenkartenhalter 70101. Anzahl Rollen: 0. Befestigungsart(2): Tischaufsteller. Beschriftbar: Nein. Breite: 93 mm. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 50 Karten. Geeignet für: Aufbewahrung von Visitenkarten. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 70101. Höhe: 45 mm. Marke: Deflecto. Material: Kunststoff. Selbsthaftend: Nein. Tiefe: 35 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
45 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkartenboxen transparent, visitenkartenbox, visitenkartenbox deflecto, VISITENKARTENHALTER, VISITENKARTENSTÄNDER, VISITENKARTENFACH, VISITENKARTENAUFSTELLER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,38*
Lager 94QG7
931
€ 2,90*
ab € 0,65*
€ 1,86*
€ 5,50*
ab € 0,54*
€ 2,24*
8 Tage
32
€ 6,99*
ab € 1,44*
€ 2,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.