Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 70101 max. 50 Karten Visitenkartenhalter Polyester Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deflecto 70101 max. 50 Karten Visitenkartenhalter Polyester Transparent
Deflecto 70101 max. 50 Karten Visitenkartenhalter Polyester Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21283070
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     70101
EAN/GTIN:
     0079916799995
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Visitenkarten-Ständer
Visitenkartenhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyester
Produktfarbe
Transparent
Kartenkapazität
50 Karten
Gewicht und Abmessungen
Breite
95.25 mm
Tiefe
47.6 mm
Höhe
38.1 mm
Verpackungsbreite
98.4 mm
Verpackungstiefe
34.9 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
7.7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.