| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-3739248 Herst.-Nr.: 103931 EAN/GTIN: 7611722010517 |
| |
|
| | |
| Elco Hausposttaschen C4 250 Stück. Breite: 324 mm. Farbe: Braun. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C4. Grundfarbe: Braun. Höhe: 229 mm. Innendruck: Nein. Marke: Elco. Material: Papier. Papiergewicht: 120 g/m². Standard-Umschlagformat: C4. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Höhe: | 229 mm | Breite: | 324 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Hausposttasche, Hauspostversandtasche, briefumschläge c4 120gr braun, hausposttaschen c4, hausposttasche, HAUSPOST, HAUSPOSTTASCHEN, HAUSPOSTUMSCHLÄGE, HAUSPOSTVERSANDTASCHE, HAUSPOSTVERSANDTASCHEN |
| | |
| |