Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonerkartusche Viking Kompatibel Canon FX-8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3432614
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3432614
Artikel-Nr.:
     94QG7-3432614
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3432614
EAN/GTIN:
     8717868051878
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Viking Tonerkartusche. Druckfarbe: Schwarz. Farbe: Cyan. Grundfarbe: Blau. Kapazität: Standard. Kompatibel: Canon FAX L 380 S,FAX L 380,FAX L 390,FAX L 400,Faxphone L 170,Imageclass D 320,Imageclass D 340,Imageclass D 383,Imageclass D 420,I-Sensys FAX L 380 S,I-Sensys FAX L 380,I-Sensys FAX L 390,I-Sensys FAX L 400,L 380 S,L 380,L 390,L 400,Laser Class 310,Laser Class 510,PC-D 320,PC-D 340,PC-D 383,PC-D 420. Kompatibel mit: Canon. Lieferumfang: 1 x Tonerkartusche. Marke: Viking. Original oder Kompatibel: Kompatibel. Original-Hersteller-Nr.: FX-8. Referenznummer Kurz: FX-8. Seitenleistung ca.: 3500. Wiederaufbereitet: Ja.
Weitere Informationen:
Gewicht:
838 g
Farbe:
Cyan
Höhe:
165 mm
Breite:
352 mm
Tiefe:
122 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.