Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterien Max Plus AAA LR03 1200 mAh Alkali 1.5 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206707
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1206707
Artikel-Nr.:
     94QG7-1206707
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     437522
EAN/GTIN:
     7638900437522
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Energizer Batterie. Produktlinie: Max Plus.Kapazität (mAh): 1200.Batteriegröße: AAA. Wiederaufladbar: Nicht wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
88 g
Höhe:
114 mm
Breite:
167 mm
Tiefe:
120 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,28*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,77*
€ 8,32*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 8,32*
1 Tag
39
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,32*
1 Tag
82
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 15,19*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,72125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.