Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Max Plus Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2573213-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E303321300
EAN/GTIN:
     7638900437522
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Energizer Max Plus Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 8 St.

Micro-Batterie Max Plus

8er-Set
Leistungsstark und zuverlässig
12 Jahre lagerfähig
Auslaufschutz

Hochleistung für jeden Einsatz!
Die Energizer Max Plus wurde auf hohe Leistung und optimale Spannungserhaltung entwickelt. Die leistungsstarke Batterie ist bis zu 12 Jahre lagerfähig und bietet gegenüber der Energizer EcoAdvanced eine Leistungssteigerung von 13%.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Micro (AAA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR03,AAA,LR3,AM4M8A,AM4,S,MN2400,824,E92,LR03N,24A,K3A,R3,R03,7526,UM4,Micro,V2500PX · Batterie-, Akku-Größe: Micro (AAA) · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR03 | AAA | LR3 | AM4M8A | AM4 | S | MN2400 | 824
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
8 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 44.5 mm
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, alkaline energizer batterien aaa, aaa batterie, aaa batterie energizer, Energizer, E303321300, Max Plus, Microbatterie, Micro-Batterien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,04*
€ 4,17*
2 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 5,78*
€ 8,52*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 8,52*
Lager 102
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 11,43*
1 Tag
82
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,70*
€ 15,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,43*
€ 13,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,18*
€ 10,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,935* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.