Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lufterfrischungsspray Nachfüllung Air Wick 3234214 Freshmatic Sommervergnügen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197581
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1197581
Artikel-Nr.:
     94QG7-1197581
Hersteller:
     Reckitt Benckiser
Herst.-Nr.:
     3234214
EAN/GTIN:
     4251758415325
Suchbegriffe:
Duftspendersystem
Lufterfrischungsgerät
Lufterfrischungssystem
Duftspender-Nachfüllungen
Depth: 66mm. Height: 150mm. Included in Delivery: 1 x Lufterfrischungsspray Nachfüllung. Model: Sommervergnügen. Product Line: Freshmatic. Width: 66mm. Product Type: Lufterfrischungsspray Nachfüllung. Weight: 0.16 KG (Net Weight), 0.237 KG (Gross Weight). Biocide: Nein. Detergent type: Flüssig. Details: Air Wick Freshmatic Max Nachfüller Sommervergnügen. Scent: -. Ingredients: Enthält Tetrahydrolinalool. Warning Type: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
160 g
Höhe:
150 mm
Breite:
66 mm
Tiefe:
66 mm
GHS Kennzeichnung:
GHS02
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 4,40*
€ 6,61*
2 Tage
180
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 6,62*
€ 7,95*
ab € 4,35*
€ 6,73*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 4,71*
€ 7,03*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01884* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.