| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495070000 Herst.-Nr.: 3234214 EAN/GTIN: 4251758415325 |
| |
|
| | |
| Air Wick Freshmatic Max Nachfüller Sommervergnügen - Die Kombination aus frischen weißen Blüten, fruchtiger Melone und dezenter Vanille bringt die Erinnerung an einen sonnigen Tag zu Ihnen nach Hause. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfüllpack Lufterfrischer | Biozid-Produkt: | Nein | Verwendung für Produkt: | AIR-WICK Lufterfrischer Freshmatic Max Starter-Set 3236545 | Typbezeichnung des Duftes: | Sommervergnügen | Verwendungsdauer: | ca. 10 Wochen | Ausführung des Behälters: | Dose | Material des Behälters: | Metall | Inhalt: | 250 ml | GHS-Kodierungen: | GHS02 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | Sicherheitshinweise: | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachfüllung Duftspender, Raumduft, Raumparfüm, Waschraumduft, airwick duftspender-nachfüllungen, duftspender nachfüllungen, duftspender-nachfüllungen 250ml, Hygieneartikel, Lufterfrischer, Lufterfrischerzubehöre, Raumdeos |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 4,14* | € 6,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,32* | € 6,65* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,33* | € 6,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,67* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,01732* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|