| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4205 Herst.-Nr.: 4205 EAN/GTIN: 4002017042055 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Office Top Strichentferner entfernt zuverlässig Problemverschmutzungen auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textilen Belägen. Office Top Strichentferner beseitigt dabei zuverlässig Verschmutzungen die in der normalen Unterhaltsreinigungnicht zu entfernen sind. Hierzu gehören unter anderem Kugelschreiber-, Bleistift-, Textmarker- und FilzstiftStriche, Stempelfarbe und viele mehr. Office Top Strichentferner ist auch zur Beseitigung von Wandschmierereien in WC-Bereichen (Fliesen, Edelstahl, Kunststoffe etc.) geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 750 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kunststoffreiniger 500ml, kunststoff pflege, kunststoffreiniger dreiturm, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Strichentferner, Filzstiftentferner, Universalreiniger, Allzweckreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,70* | € 11,36* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,71* | € 11,37* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,71* | € 11,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,32* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|