| |
|
| Artikel-Nr.: 894-DT4866 Herst.-Nr.: 4205 EAN/GTIN: 4002017042055 |
| | | |
|
| | |
| Dreiturm Office Top Büro- und Kunststoff Intensiv-Cleaner für Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textile Beläge DREITURM OFFICE TOP Spezialreiniger zur Entfernung von Problemverschmutzungen auf Kunststoffoberflächen, Glas, Metall, Steinflächen und textilen Belägen. - Strichentferner
- beseitigt Verschmutzungen, die in der manuellen Unterhaltsreinigung nicht zu entfernen sind
- auch zur Beseitigung von Wandschmierereien in WC-Bereichen
- pH-Wert: 10
Zu behandelnde Flächen einsprühen und kurz einwirken lassen. Produktreste anschließend rückstandsfrei mit feuchtem Reinigungstuch entfernen. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 750 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Büroreinigung | Glasreinigung | Scheibenreinigung | Gebinde: | Sprühflasche | geeignet für: | Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Gummi | Holz (versiegelt) | Keramik | Kunststoff | Laminat | Linoleum | Marmor | Polyurethan | Porzellan | PVC | Terrazzo | Zementestrich | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16019">Dreiturm Office Top Büro- und Kunststoff Intensiv-Cleaner</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16019">750</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4866</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">8,30</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 10,5 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 7,70* | € 11,36* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,71* | € 11,37* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 7,71* | € 11,37* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,32* | € 13,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|