| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-91404721 Herst.-Nr.: 404721 EAN/GTIN: 4019502339170 |
| | |
|
| | |
| Leicht von Hand zu arretierende Alustrebe. Diese sind innenliegend und beim Transport geschützt. Stabile Traverse für hohe Standsicherheit. Leiterfüße mit Holm verpresst. Massive Stahlbeschläge. Arbeitshöhe: 5,25 m Weitere Informationen: | | Stufen: | 3x7 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 5 m | Art: | Sprossenleiter |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Stufenleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,8634* | € 294,2134* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,81* | € 299,39* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,70* | € 308,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 255,40* | € 312,47* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,55* | € 399,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|