Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckleiter dreiteilig 3x7 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckleiter dreiteilig 3x7 Sprossen
Allzweckleiter dreiteilig 3x7 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-709063
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404721
EAN/GTIN:
     4019502339170
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter, 3-teilig

• Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge • Spreitzsicherung durch hochfeste Perlongurte • Traverse • Leiterninnenbreite 300 mm Hinweis: Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglich- keiten. Aufbau in Treppenstellung nur bis Größe 3 x 10 möglich.

Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
3 x 7
Holm oben/Mitte/unten ca.:
60/66/60 mm
Sprossenzahl max. ausgef. Leiter:
17
Länge eingef. ca.:
2,07 m
Länge Anlegeleiter ausgef. ca.:
4,87 m
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
2,06 m
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
4,06 m
Standhöhe Anlegeleiter ca.:
3,73 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.:
5,73 m
Senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
3,29 m
Obere/mittlere/untere Breite ca.:
355/425/837 mm
Gewicht ca.:
13,2 kg
Herstellerartikelnummer:
404721
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 238,55*
€ 293,62*
2 Tage
575
€ 35,99*
ab € 238,96*
€ 293,63*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 235,04*
€ 296,60*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 253,09*
€ 307,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,07*
€ 312,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,60*
€ 352,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,65*
€ 333,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 267,03*
€ 317,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 264,36*
€ 314,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,03*
€ 313,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,04*
€ 279,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.