| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72L8101 Herst.-Nr.: L810-0010RA EAN/GTIN: 4100660001303 |
| | | |
|
| | |
| Buzil Buz Laundry Compact L 810 eignet sich für die manuelle und automatische Dosierung. Buz Laundry Compact ist für die Gewebearten Baumwolle, Polyester, Mikrofaser, Viskose, Polyamid und Polypropylen geeignet und kann bei allen Waschtemperaturen von 30 bis 90 Grad Celcius verwendet werden. Laundry Compact besitzt ein effizientes, leistungsstarkes Tensidsystem für beste Schmutzentfernung und erreicht durch spezielle Komplexbildner ein optimales Kalkbindevermögen. Ein perfekter Weißgrad wird durch optische Aufheller erziehlt. Eine ausführliche Dosierempfehlung für verschiedene Wasserhärten finden Sie in unserem Produktdatenblatt in der Detailansicht des Artikels. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 58,93* | € 75,08* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 56,06* | € 75,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 73,77* | € 93,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,893* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|