| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2097042 Herst.-Nr.: L810-0010RA EAN/GTIN: 4100660001303 |
| | | |
|
| | |
| Buzil Buz® Laundry Compact L 810 Vollwaschmittel 10 Liter Flüssigwaschmittel für den gewerblichen Bereich 10 Liter- Schutz vor Vergrauung - hohes Schmutztragevermögen - entfernt mühelos Verschmutzungen - hochkonzentriertes Flüssigwaschmittel - kein Aufziehen des gelösten Schmutzes auf die Faser --- Geeignet für Baumwolle, Mikrofaser, Viskose, Polyester, Polyamid, Polypropylen. Spezielle Komplexbildner und optische Aufheller sorgen für beste Schmutzentfernung und perfekten Weißgrad. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 58,93* | € 75,08* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 56,06* | € 75,10* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 73,77* | € 93,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 5,606* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|