Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G482 Blitz Orange 10 L Alkoholreiniger mit Orangenduft


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-72G482
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G482-0010RA
EAN/GTIN:
     4100660004076
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Der Buzil Alkoholreiniger G482 Blitz Orange 10 L ist ein neutraler Allesreiniger. Einsatz findet der Blitz Orange für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen Oberflächen, Bodenbelägen und Materialien. Außerdem entfernt der Buzil Reiniger Verunreinigungen von Kugelschreiber und Bleistift. Anwendbar ist der Alkoholreiniger auf versiegelten Kunststoff, Sicherheits-, Feinsteinzeug- und keramischen Fliesen, Messing, Kupfer und Holzoberflächen. Produkteigenschaften: Trocknet streifenfrei und Schnell, ist Materialschonend, hinterlässt strahlenden Glanz, hat eine gute Reinigungswirkung und besitzt einen frischen Orangenduft. Dosierung von dem Buzil Alkoholreiniger G482 Blitz Orange: 50 ml auf 10 Liter Wasser geben.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, universalreiniger buzil 10 l, allesreiniger 10 l, buzil allesreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Buzil, Orangenreiniger, Allzweckreiniger Orangenreiniger, Orangen-Allzweckreiniger, Blitz-OrangeUniversalreiniger, Unterhaltsreinigung, G 482, G482, Buzil G 482, Buzil G482, Reinigungsmittel, 10L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 30,25*
Lager 9428
69
1
€ 5,00*
ab € 22,30*
€ 32,20*
1
€ 4,19*
ab € 24,84*
€ 37,46*
1
€ 4,99*
ab € 24,46*
€ 38,00*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 28,68*
€ 40,66*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 32,20*
€ 38,32
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 31,70*
€ 37,72
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 30,69*
€ 36,52
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 30,23*
€ 35,97
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 29,96*
€ 35,65
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 22,30*
€ 26,54
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,23* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G515-0010
ab € 26,71*
Sonstiges
Buzil
G542-0300
ab € 4,40584*
Sonstiges
Buzil
G522
ab € 23,88*
Sonstiges
Buzil
G491
ab € 45,00*
Sonstiges
Buzil
KS27
ab € 27,97*
Sonstiges
Buzil
T560-0001
ab € 3,05*
Sonstiges
Buzil
G424-0010
ab € 26,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.