Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil T560 Vario-Clean trendy 1 L neutraler Schonreiniger


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Buzil T560 Vario-Clean trendy 1 L neutraler Schonreiniger
Buzil T560 Vario-Clean trendy 1 L neutraler Schonreiniger
Artikel-Nr.:
     1608-e76D30688
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     T560-0001
EAN/GTIN:
     4100660006070
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Kunststoffpflege
Kunststoffreiniger

Einsatzbereich

Für die tägliche Unterhaltsreinigung von wasserbeständigen, empfindlichen Materialien, Oberflächen und Bodenbelägen, wie z.B. Resopal-Türen, Fensterrahmen, Heizkörper, Kunststoff- oder Glasflächen, Stein- und Fliesenböden.

Besonders geeignet für Plexiglas (Acrylglas), Tischlinoleum, Aluminium und Schultafeln.

Entfernt problemlos Fettverschmutzungen.

Produktvorteile/-eigenschaften

Reinigt schnell und sehr wirkungsvoll.
Verringert die Wiederanschmutzung durch den Easy-to-Clean-Effekt.
Streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen.
Hohes Dispergiervermögen.
Materialschonend.
Geeignet für die Anwendung mit dem Hochdruckgerät.
Erlaubt sparsame Dosierung.
Hautfreundlich.
Hygienisch frischer trendy-Duft.

Technische Daten

pH-Wert 6 - 7
Produkt-Farbe blau
Gebindegröße/Art 12 x 1 Liter Flasche im Karton
10 Liter Kanister

Anwendung und Dosierung

Für alle wasserbeständigen Bodenbeläge.

Für alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen.

Unterhaltsreinigung:
50 ml/10 l kaltes Wasser.

Maschinell:
Hochdruckgerät:
1:5 bis 1:10 mit Wasser.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISBAU-Code: GU 40

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Weitere Informationen:
Hersteller Artikel-Nr.:
T560-0001
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
60
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 4,51*
Lager 1608
1
€ 7,99*
ab € 3,35*
€ 5,86*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,86*
€ 6,97
pro Flasche
ab 4 Flaschen
€ 5,16*
€ 6,14
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G482-0010
ab € 21,54*
Sonstiges
Buzil
G515-0010
ab € 26,89*
Sonstiges
Buzil
G542-0300
ab € 4,40584*
Sonstiges
Buzil
G522
ab € 24,05*
Sonstiges
Buzil
G491
ab € 44,85*
Sonstiges
Buzil
KS27
ab € 28,05*
Sonstiges
Buzil
G424-0010
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.