Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil G424 Total Wachs- und Polymer-Löser 10 L Grundreiniger extra stark, geruchsneutral


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-72G424
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     G424-0010RA
EAN/GTIN:
     4100660000665
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Bodenpflege
Buzil G424 Wachs- und Polymer-Löser 10 L ist ein hoch- alkalischer Grundreiniger für alkali- und wasserbeständige Hartbodenbeläge wie PVC, Stein unpoliert, Klinker- und Tonplatten. Er ist nicht für alkaliempfindliche Bodenbeläge wie Linoleum, Kautschuk, offenes Holz, Kork, Kalkstein wie Marmor und Terazzo geeignet. Buzil G424 löst hartnäckige Verschmutzungen und Krusten durch Überbeschichtungen. Der Wachs- und Polymer-Löser besitzt eine enorme Filmlöse- kraft, hat Schnelle Netzeigenschaften, eine geringe Rutschgefahr und hat einen angenehmen Geruch. Buzil G424 ist für die Anwendung im Reinigungsautomat (schaumarm) geeignet. Wichtiger Hinweis für Buzil G424 Wachs- und Polymer-Löser:
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, grundreiniger 10l, grundreiniger, buzil grundreiniger, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Grundreiniger & Schmutzbrecher, Buzil, Wachsentferner, Wachslöser, Polymerentferner, Polymerlöser, Schmutzbrecher, Beschichtungslöser, Hochleistungsgrundreiniger, Entkruster, Grundreinigung, EntschichtungG 424, G424, Buzil G 424, Buzil G424, 10L
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,56*
€ 36,52*
Lager 9428
3
1
€ 5,00*
ab € 27,20*
€ 38,59*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 42,28*
€ 59,97*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 44,35*
€ 62,67*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 38,59*
€ 45,92
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 38,35*
€ 45,64
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 37,13*
€ 44,18
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 36,62*
€ 43,58
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 36,34*
€ 43,24
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 27,20*
€ 32,37
pro Kanister
1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 2,72* pro Liter)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G482-0010
ab € 21,48*
Sonstiges
Buzil
G515-0010
ab € 26,87*
Sonstiges
Buzil
G542-0300
ab € 4,40584*
Sonstiges
Buzil
G522
ab € 24,08*
Sonstiges
Buzil
G491
ab € 44,98*
Sonstiges
Buzil
KS27
ab € 28,09*
Sonstiges
Buzil
T560-0001
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.