| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65457OP005 Herst.-Nr.: 00-457OP-005 EAN/GTIN: 4260241965100 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-69016 Begrenzt viruzid PLUS wirksam. Noro-/ Rota-Viren wirksam herausragende Hautverträglichkeit mit rückfettenden Eigenschaften, parfümfrei. Alkoholisches Händedesinfektionsmittel zum Einreiben in die Haut. Aseptoman forte ist besonders hautverträglich: Es ist frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält Aseptoman forte hochwertige rückfettende Inhalts- stoffe die ein Austrocknung der Haut verhinder. Pharmazentralnummer PZN Nummer: 13420821 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 500 ml |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Kippverschluss, hände desinfektionsmittel 500 ml, desinfektionslösung, desinfektionslösung hände, Haut- und Händedesinfektion, Dr. Schumacher, Händedesinfektion, Handdesinfektion, Hautantiseptikum, Händedesinfektionsmittel, alkoholische Händedesinfektion, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Dekontaminationsseife, HAUT-Antisepticum, Händedekontaminations-Seife, HändesinfektionsmittelEuroflasche Händedesinfektion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,74* | € 4,41* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,71* | € 4,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,34* | € 5,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,60* | € 5,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,78* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00548* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|