| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-9199142184 Herst.-Nr.: 494028400 EAN/GTIN: 4260241965100 |
| |
|
| | |
| ASEPTOMAN® Handdesinfektion MED flüssig nicht alkoholfrei antibakteriell bakterizid · levurozid · tuberkulozid · virusinaktivierend 8,1 Spenderflasche Kunststoff 0,5l Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,5 l | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | bakterizid, levurozid, tuberkulozid, virusinaktivierend | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handdesinfektion MED | Produkttypbezeichnung: | MED | antibakteriell: | Ja | Konsistenz des Materials: | flüssig | Biozid-Produkt: | Ja | Signalwort: | Gefahr | biologisch abbaubar: | Nein | Material des Behälters: | Kunststoff | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1170 | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | alkoholfrei: | Nein | Ausführung des Behälters: | Spenderflasche | pH-Wert: | 8,1 | Marke: | ASEPTOMAN |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,73* | € 4,41* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,69* | € 4,41* | | | | | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,32* | € 5,54* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,58* | € 5,66* | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 6,78* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01356* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|