Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-6503325000 Herst.-Nr.: 03325000 EAN/GTIN: 4064700503076 |
| | |
|
| | |
| SONAX Antifrost und Klarsicht ist ein Scheibenwaschanlagen- Frostschutz mit Citrusduft. Beseitigt die typischen Winter- verschmutzungen und sorgt für klare Sicht. Verhindert das Entfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung. Ab- solut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferst- reuscheiben. Bestens geeignet für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | Inhalt: | 5 L | Frostsicher bis: | -20 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, autoscheibenreiniger sonax 5liter, autoscheibenreiniger sonax, autoscheibenreiniger, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, SONAX, Waschanlagenzusatz, Scheibenklar, Scheibenreiniger, Frostschutzmittel, Auto Frostschutz, Scheibenfrostschutz günstig, Gefrierschutzmittel, Wintergeräte, Saisonartikel, 5L |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,62* | € 11,90* | | | | | 17 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,06* | € 12,44* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 9,05* | € 12,49* | | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 9,49* | € 13,04* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | € 5,59* | ab € 9,58* | € 13,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|