Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenreiniger AntiFrost+KlarSicht gebrauchsfertig 5l Kanister SONAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000347536
Hersteller:
     Sonax
Herst.-Nr.:
     03325000
EAN/GTIN:
     4064700503076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autoscheibenreiniger
Scheibenreiniger für Scheibenwascha...
Frostschutzkonzentrat für Scheibenw...
Scheibenfrostschutz
gebrauchsfertig bis -20°C, mit Frostschutz für die Scheibenwaschanlage · mit Citrusduft und Glycerin · verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung · fächerdüsentauglich · lack-, gummi- und kunststoffverträglich · verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben · bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie XENON-Scheinwerfer hält Gummi geschmeidig, kein Rubbeln der Wischerblätter · auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Gebinde:
Kanister
Einsatzbereich:
Winter
Ausführung:
gebrauchsfertig
Marke:
SONAX
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, Edelstahlkanister, Stahlblechkanister, autoscheibenreiniger sonax 5liter, autoscheibenreiniger sonax, autoscheibenreiniger, Enteiser, Frostschutz, KFZ-Reiniger, Reiniger, Scheibenreiniger, Scheibenwaschanlage, Scheibenwaschanlagen-Frostschutz, Scheinwerferwaschanlage
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 11,92*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 9,10*
€ 12,45*
2 Tage
9
1
€ 5,00*
ab € 9,09*
€ 12,50*
Lager 1498
242
4
€ 5,50*
ab € 9,53*
€ 13,05*
1 Tag
170
4
€ 5,59*
ab € 9,62*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 1,906* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sonax
03325410
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.