| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-51782000 Herst.-Nr.: 782.000VDE EAN/GTIN: 4260059470766 |
| |
|
| | |
| Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High Speed Einscheibenmaschinen, da seitlich wie auch vor und zurück lenkbar. Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse. Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 53 cm | Drehzahl: | 1100 U. / Min. | Gewicht: | 46 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Cleanfix, Scheuermaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.672,66* | € 3.090,18* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.683,60* | € 3.091,72* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 3.379,31* | € 3.826,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|