Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamborn EP 430 Profi Poliermaschine Profi High-Speedmaschine zum Polieren von Hartböden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51614804
Hersteller:
     Schwamborn
Herst.-Nr.:
     614804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Die EP 430 Poliermaschine ist eine High-Speedmaschine zum polieren und Sprühreinigen von Hartböden. Mit einer Drehzahl von 400 Umdrehungen/min ist die EP 430 auch zum hochglanzpolieren einsetzbar. Der Motor besitzt ein Überlastschutz sowie eine automatische Riemenspannung. Ebenso ist Staubabsaugen mit der Poliermaschine möglich. Die EP 430 ist mit einer zentralen Wasserzuführung bestückt. Technische Daten der EP 430 Poliermaschine: Spannung/Frequenz: 230V/50Hz, Motor: 1600 Watt Arbeitsbreite: 430 mm, Drehzahl: 400 Umdrehungen/min Bürstendruck: 40 g/qcm, Kabellänge: 12 m, Drehmoment: 37 Nm Geräuschpegel: 58 dB(A), Getriebe: Poly-V-Riemen Die Maschine wird ohne Zubehör ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
43 cm
Drehzahl:
400 U. / Min.
Gewicht:
37 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, poliermaschine 1600w, polierer, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Schwamborn, Polier Maschine, Poliermaschinen, Polier Maschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.297,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,31*
€ 1.791,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,90*
€ 1.733,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,09*
€ 1.618,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,81*
€ 1.580,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,13*
€ 1.543,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.