Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamborn EU 430 Profi Poliermaschine mit Absaugung Profi Ultra-High-Speedmaschine zum Hochglanzpolieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51614500
Hersteller:
     Schwamborn
Herst.-Nr.:
     614500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Die EU 430 Poliermaschine ist eine Hochglanzpoliermaschine für PVC, Linoleum und Steinböden. Durch den verstellbaren Paddruck und die flexible Padführung sorgt für gleichmäßige Ergebnisse beim Polieren. Trotz der hohen Flächenleistung ist die EU 510 sehr leise im Einsatz. Durch die passive Staubkontrolle und der Absaugung ist staubarmes Arbeiten gewährleistet. Der Einsatz zum Sprühreinigen ist ebenfalls möglich. Technische Daten: Geräuschpegel: 58 dB(A) Getriebe: Direktantrieb Spannung/Frequenz: 230V/50Hz, Motor: 1600 Watt Arbeitsbreite: 430 mm, Drehzahl: 1500 Umdrehungen/min Bürstendruck: 1-11 g/qcm, Kabellänge: 20 m Die Maschine wird mit Padhalter ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
43 cm
Drehzahl:
1500 U. / Min.
Gewicht:
41 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, poliermaschine 1600w, polierer, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Schwamborn, Polier Maschine, Poliermaschinen, Polier Maschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.659,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.059,76*
€ 3.641,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.985,59*
€ 3.552,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.797,13*
€ 3.328,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.718,25*
€ 3.234,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.659,25*
€ 3.164,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.