Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwamborn EP 430 DUO Profi Poliermaschine mit 2 Drehzahlen zur Grundreinigung, Polieren, Schamponieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-51608351
Hersteller:
     Schwamborn
Herst.-Nr.:
     608351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohnergerät
Bohnermaschine
Einscheiben-Reinigungsmaschine
Einscheibenmaschine
Die EP 430 DUO Profi Poliermaschine ist mit zwei Drehzahlen ausgestattet. Somit ist die Maschine vielseitig einsetzbar. Die Drehzahlwerte betragen: 165/320 Umdrehungen/min Für die Reinigung, Polieren von Hartböden, Absaugen, zum Schamponieren von Teppichböden und Sprühreinigung geeignet. Die Poliermaschine besitzt ein Motorüberlastungsschutzt. Eine zentrale Wasserzuführung ist ebenfalls vorhanden. Für ein gutes Fahrverhalten sorgen 2 große Transporträder. Daten: Getriebe: Poly-V-Riemen, Geräuschpegel: 58 dB(A) Spannung/Frequenz: 230V/50Hz, Motor: 1300/1600 Watt Arbeitsbreite: 430 mm, Bürstendruck: 46 g/qcm Drehmoment: 50/37 Nm, Kabellänge: 12 m Die Maschine wird ohne Zubehör ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
43 cm
Drehzahl:
165 & 330 U. / Min.
Gewicht:
42 kg
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Schwamborn, Polier Maschine, Poliermaschinen, Polier Maschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.624,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.951,50*
€ 2.322,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,76*
€ 2.259,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.749,66*
€ 2.082,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.679,84*
€ 1.999,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.624,49*
€ 1.933,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.