| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-511583005 Herst.-Nr.: 1583005 EAN/GTIN: 4002780956115 |
| |
|
| | |
| Ultra Hochgeschwindigkeits Maschine für den Profieinsatz. Für große Flächen dank großer Arbeitsbreite und Radius. Durch die integrierte passive Staubabsaugung ist ein staub freies und geräuscharmes Polieren möglich. Eine pendelnd flexible Padführung und die automatische Padanpassung an Bodenunebenheiten sorgt für gleichmäßige Polierergebnisse. Der Paddruck ist verstellbar. Der klappbare Führungsbügel ermöglicht den Transport und das senkrechte Abstellen in engen Räumen. technische Daten: 20 Zoll, 51 cm Arbeitsbreite Spannung: 230 V, Drehmoment: 11 Nm, 1500 U/min, 1600 Watt 12 cm Unterfahrhöhe, 20 m Aktionsradius, Lautstärke: 58 dB passive Staubabsaugung in Spezialpapierfilter verstellbarer Paddruck, Arbeitsdruck: 1 bis 11 g/cm² Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 51 cm | Drehzahl: | 1500 U. / Min. | Gewicht: | 43 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, fakir polierer, polierer, 1600w poliermaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Nilco, Highspeedmaschine, Poliergerät, Bohnerwachspolierer, Highspeedmaschinen, Poliergeräte, Bohnermaschinen, Bohnergeräte, ESM, Numatic Maschinen und Geräte |
| | |
| |