Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AquaSplast Einfachfahreimer 1.25 K TS orange blau inkl. 20 L Eimer, 6 L Eimer, Presse, Deichsel, Tragekorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-37TSK0002
Hersteller:
     Splast
Herst.-Nr.:
     TSK-0002
EAN/GTIN:
     5907781423002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Solide gefertigt, qualitativ hochwertig und stabil. Im Lieferumfang enthalten sind: Kunststoffgestell mit 4 Rädern 25 Liter Eimer Orange, 6 Liter Eimer Blau schwenkbare Deichsel Kunststoffpresse Korbeinsatz tragbar am Griff Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fahreimer
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
ohne / ohne Ablage
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Handkorb, Tragekorb, Transport-Korb, Transportkorb, Wäsche-Box, Wäsche-Korb, Wäsche-Sammler, Wäschebox, Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, fahreimer 20 l, doppeleimer, einfachfahreimer putzwagen, Eimer & Wischmopps, Splast, Eimerwagen, Wischeimer, Putzeimer, Scheuereimer, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.