| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1021104 Herst.-Nr.: 21104 EAN/GTIN: 4011166211045 |
| |
|
| | |
| branchenspezifische Sicherheit, ABS-Kunststoff bruchsicher und schlagfest, blau, mit 2-farb. Druck, mit Gummidichtung und Wandhalterung, transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinrichtung durch Trennstege plombierbar, inkl. 1 Arretierung, Einzelbestandteile finden Sie im Datenblatt unterhalb des Artikels im Downloadbereich. Erste Hilfe Richtlinien: Verwaltungs-/Handelsbetriebe bis 50 Mitarbeiter - 1 Verbandskasten/-koffer Schulen & Kindergärten: 1 Verbandskasten/-koffer Baustellen bis 10 Mitarbeiter - 1 Verbandskasten/-koffer Herstellungsbetriebe bis 20 Mitarbeiter 1 Verbandskasten/-koffer, auch im Außendienst einsetzbar! Weitere Informationen: | | Art: | Land & Forstwirtschaft | Norm: | DIN 13157 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Verbandkasten, Verbandskästen, betriebsverbandkasten din 13157 inhalt, verbandkasten leina, verbandkasten en 13157, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Tasche, Erste Hilfe Taschen, Verbandstasche, Verbandstaschen, Verbandtasche, VerbandtaschenErste Hilfe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,45* | € 111,03* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 87,99* | € 111,03* | | | | | 361 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 93,13* | € 113,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 113,85* | € 137,99* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 114,04* | € 137,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|