| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LW1210 Herst.-Nr.: REF 21104 EAN/GTIN: 4011166211045 |
| | |
|
| | |
| Leina Pro Safe Land- & Forstwirtschaft mit Füllung DIN 13157 Erste Hilfe-Koffer SAN Pro Safe mit Füllung nach DIN 13157 plus branchenspezifischer Zusatzausstattung - Jeder Arbeitsbereich hat andere Verletzungsrisiken und daher andere Anforderungen an das Erste-Hilfe-Material
- Inhalt der Erste-Hilfe-Koffer basieren auf dem Basisinhalt nach DIN 13157. Die Zusatzbefüllung ist individuell auf die Berufsrisiken ausgerichtet
- Koffer aus ABS-Kunststoff
- schlagfest und bruchsicher
- mit Gummidichtung
- variable Inneneinteilung mit transparenten Abdeckplatten
- plombierbar
- inkl. Wandhalterung und einer Arretierung
Maße: 31,0 x 13,0 x 21,0 cm Material: Kunststoff Farbe: orange fluoreszierend Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Wald und Forst | Marke: | Leina-Werke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 90,45* | € 111,03* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 87,99* | € 111,03* | | | | | 361 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 93,13* | € 113,38* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 113,85* | € 137,99* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 114,04* | € 137,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|