Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 14,4VE-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 14,4VE-2
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 14,4VE-2
Artikel-Nr.:
     932-9913-2797
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     GSR 14,4VE-2 14,4V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 14,4VE-2
14,4V O-PackErsatz-Akku passend für Bosch 2 607 335 432 mit 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 14,4V Bohrschrauber: GSR 14,4VE-2 / PSR 14,4 und Lampe: GLI 14,4V und Schlagbohrschrauber: GSB 14,4VE-2 / PSB 14,4V / PSB 14,4V-i und Schlagschrauber: GDS 14,4V / GDR 14,4V und Hobel: GHO 14,4 und Stichsäge: GST 14,4V und Winkelschleifer: GWS 14,4V und Druckluftpumpe: PAG 14,4 und Kreissäge: PKS 14,4VIm Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2430BS.Technische Angaben:Akku-Hersteller: BlackfortType BF2106Hergestellt in Europakein original Bosch 2607335432 O-Pack-AkkuSpannung: 14,4VKapazität: 3000mAhTyp: NiMHGewicht: 830g

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: GSR 14,4VE-2

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • Hergestellt in Europa
  • Mit Panasonic 3.0Ah NiMH Zellen
  • Robust und Langlebig
  • kein original Bosch PSR 14,4 Akku
  • Bewährte Blackfort Qualität

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 14,4v 3,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Bosch Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber GSR 14,4VE-2, 14,4V O-PackErsatz-Akku passend für Bosch 2 607 335 432 mit 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku GSR 14,4VE-2 GSR 14,4VE-2, akku, 8414 8414
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.