Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6018 DWBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6018 DWBE
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6018 DWBE
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6018 DWBE
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6018 DWBE
Artikel-Nr.:
     932-9471-7057
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     6018 DWBE 7,2V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6018 DWBE
Ersatzakku für Makita 7000, 7001, 7002, 7033 mit 7,2V

BF506 Blackfort Werkzeugakku, dieser Akku ist geeignet für alle Heim und Handwerker. Der BF506 steht dem original Makita Akku in nichts nach. Gleiche Qualität, gleiche Zellen (Sanyo).Technische Angaben:Akku-Hersteller: Akku-PowerType: P506kein original Makita 7033 AkkuSpannung: 7,2VKapazität: 3000mAhTyp: NiMHMaße: 30,2mm x 48mm x 139,7mmGewicht: 400g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: 6018 DWBE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original Makita Ersatzakku
  • kompatibel zum original Akkuschrauber Akku
  • Ladbar mit dem original Makita Ladegerät
  • AP Akku hergestellt in Deutschland
  • 7,2 Volt / 3000 mAh / Ni-MH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, werkzeugakku 7,2v, Makita Werkzeugakku, 7,2V 3,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber 6018 DWBE, Ersatzakku für Makita 7000, 7001, 7002, 7033 mit 7,2V, Makita Werkzeugakku 6018 DWBE 6018 DWBE, akku, 8618 8618
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.