Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APGE 12V 3,0Ah Ni-MH P906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APGE 12V 3,0Ah Ni-MH P906
APGE 12V 3,0Ah Ni-MH P906
APGE 12V 3,0Ah Ni-MH P906
APGE 12V 3,0Ah Ni-MH P906
Artikel-Nr.:
     932-3863
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P906
EAN/GTIN:
     4041683684923
Suchbegriffe:
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Werkzeug-Ersatzakku
Werkzeugakku ist passend für Gesipa/Lematec Geräte 12V: CPT12/2, CPT12,. Kein original Gesipa Ersatzakku! Der P906 NiMH Ersatzakku kann auch mit dem original Ladegerät aufgeladen werden.Technische Angaben: Ni-MH Akku mit Panasonic Powertools Zellen Spannung 12 Volt Kapazität 3,0 Ah Nennenergie 36 Wh Gewicht: 710 Gramm ersetzt Gesipa 12 Volt NiMH Akkus kein Original Gesipa Akku made in Germany

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P906

Passend für Hersteller: GESIPA - (Kein ORIGINAL GESIPA Produkt!)

  • kein original GESIPA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • kompatibel/passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 12 Volt / 3,0Ah Ni-MH Ersatz-Akkupack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, GESIPA Werkzeugakku, Akku passend für Gesipa 12V 3,0Ah Ni-MH (kein Original), APGE 12V 3,0Ah Ni-MH P906, GESIPA Werkzeugakku P906 P906, akku, 9675 9675
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 932
20
€ 5,50*
ab € 58,39*
€ 76,22*
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 66,75*
€ 86,35*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.