| |
|
| Artikel-Nr.: 932-378-1 Herst.-Nr.: EY 9006B 12,0V 3,0Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 12,0V 3,0Ah Akku für ABB Akku EY 9006BAkku passend für Panasonic EY 9201B mit 12V 3,0Ah Ni-MHWerkzeugakku ist passend für Panasonic Geräte 12V: EY6405, EY6407, EY6406, EY6409, EY6100, EY6205.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGPA-1230.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 12 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 715g Hersteller: AKKU POWER Hersteller-Nummer: EY 9006B Passend für Hersteller: ABB - (Kein ORIGINAL ABB Produkt!) - kein original PANASONIC Akku
- hergestellt in Deutschland von Akku-Power
- Ersatzakku ist passend zum original Akku
- Ladbar mit dem original Ladegerät
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für abb, ersatzakku für werkzeug 12v, ABB Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für ABB Akku EY 9006B, Akku passend für Panasonic EY 9201B mit 12V 3,0Ah Ni-MH, ABB Werkzeugakku EY 9006B EY 9006B, akku, 10158 10158 |
| | |
| |