Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 9062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 9062
9,6V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 9062
Artikel-Nr.:
     932-3730-4641
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     DW 9062 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
9,6V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 9062
Akku passend für Dewalt DE9085 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakkuu ist passend für Dewalt/ELU/Berner Geräte 9,6V: DW9062, DW926K, DW902, DW955K, SBA35KA, ERAL18. Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGDE-1825.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 3,0Ah- Gewicht 370g- made in China

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: DW 9062

Passend für Hersteller: DeWalt - (Kein ORIGINAL DeWalt Produkt!)

  • kein original DEWALT Akku
  • preiswerte Alternative zum DEWALT Akku
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für dewalt, ersatzakku für werkzeug 9,6v, DeWalt Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für DeWalt Bohrschrauber DW 9062, Akku passend für Dewalt DE9085 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, DeWalt Werkzeugakku DW 9062 DW 9062, akku, 9697 9697
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.