Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2
Artikel-Nr.:
     932-296-2890
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     PSR 9,6VE-2 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2
Akku passend für Bosch 2.607.335.373, BAT100 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 9,6V Bohrschrauber: GSR9,6VE-2 / PSR9,6VE-2 / PSR960 / GDR9,6V / SDI96 und Lampe: PLI9,6V und Druckluftpumpe: PAG9,6V und Drehschlagschrauber: GDR9,6V.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 574g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: PSR 9,6VE-2

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • made in Germany, 3 Jahre Garantie
  • P266 Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • 9,6 Volt 3.0Ah Ni-MH Akkupack

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Bosch Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSR 9,6VE-2, Akku passend für Bosch 2.607.335.373, BAT100 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku PSR 9,6VE-2 PSR 9,6VE-2, akku, 10174 10174
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.