Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSB 9,6VES-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSB 9,6VES-2
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSB 9,6VES-2
Artikel-Nr.:
     932-289-2866
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     PSB 9,6VES-2 9,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSB 9,6VES-2
Akku passend für Bosch 2 607 335 230 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Bosch 9,6V Bohrschrauber: GBM9,6VES-2 / PBM9,6VES-2 / GSB9,6VES-2 / PSB9,6VES-2 / PSB9,6VSP-2 / PSB9,6VET / GSR9,6VE / GSR9,6VES / GSR9,6VET / GSR9,6VES-2 / GSR9,6VPE-2 / PSR9,6VES-2 und Schlagschrauber: GDR90 / PDR80.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 9,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 565g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: PSB 9,6VES-2

Passend für Hersteller: Bosch - (Kein ORIGINAL Bosch Produkt!)

  • kein original BOSCH Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 9,6v nimh, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 9,6v, Bosch Werkzeugakku, 9,6V 3,0Ah Akku für Bosch Bohrschrauber PSB 9,6VES-2, Akku passend für Bosch 2 607 335 230 mit 9,6V 3,0Ah Ni-MH, Bosch Werkzeugakku PSB 9,6VES-2 PSB 9,6VES-2, akku, 10176 10176
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.