Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P166
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P166
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P166
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P166
Artikel-Nr.:
     932-266-1574
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     P166 12,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Atlas Copco
Akkus für Atlas Copco-Werkzeug
12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P166
Akku passend für Atlas Copco MX12 mit 12V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Atlas Copco/AEG/Milwaukee Geräte 12V: PES12T / PEP12P / S12T / P12P / P12T / Best12X Super / PJX12PP / PCG12Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810AC.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 12 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 716g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: P166

  • hervorragende Qualität
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • Schlag & bruchfestes Gehäuse

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Milwaukee, Akkus für Milwaukee-Werkzeug, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 12v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 12v, Akku Power Werkzeugakku, 12,0V 3,0Ah Akku für Akku Power 12 Volt P166, Akku passend für Atlas Copco MX12 mit 12V 3,0Ah Ni-MH, Akku Power Werkzeugakku P166 P166, akku, 10180 10180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.