Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 3,0Ah Akku für AEG Bohrschrauber ABSE10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 3,0Ah Akku für AEG Bohrschrauber ABSE10
7,2V 3,0Ah Akku für AEG Bohrschrauber ABSE10
7,2V 3,0Ah Akku für AEG Bohrschrauber ABSE10
7,2V 3,0Ah Akku für AEG Bohrschrauber ABSE10
Artikel-Nr.:
     932-245-1474
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     ABSE10 7,2V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
7,2V 3,0Ah Akku für AEG Bohrschrauber ABSE10
Akku für AEG P7.2 mit 7,2V Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für AEG 7,2V Bohrschrauber: ABSE10 / ABS10 und 7,2V Leuchte: AL-7.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1810.Technische Angaben:- NiMH Akku- Spannung 7,2 Volt- Kapazität 2,0Ah- Gewicht 345g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: ABSE10

Passend für Hersteller: AEG - (Kein ORIGINAL AEG Produkt!)

  • kein original AEG Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit 7,2V / 3000 mAh / 21,6Wh NiMH Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, werkzeugakku 7,2v, AEG Werkzeugakku, 7,2V 3,0Ah Akku für AEG Bohrschrauber ABSE10, Akku für AEG P7.2 mit 7,2V Ni-MH, AEG Werkzeugakku ABSE10 ABSE10, akku, 10184 10184
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.