Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15,6V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6432FQKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15,6V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6432FQKW
15,6V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6432FQKW
Artikel-Nr.:
     932-2206-9351
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     EY 6432FQKW 15,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
15,6V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6432FQKW
Akku passend für Panasonic EY 9230B mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Panasonic Geräte 15,6V: EY6432, EY6431, EY6930, EY6535, EY6932, EY3530Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät LGPA-1830.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 15,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 850g

Hersteller: CP
Hersteller-Nummer: EY 6432FQKW

Passend für Hersteller: Panasonic - (Kein ORIGINAL Panasonic Produkt!)

  • kein Original PANASONIC Akku
  • preiswerte Alternative zum PANASONIC Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,5- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, werkzeugakkus 3ah, Panasonic Werkzeugakku, 15,6V 3,0Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 6432FQKW, Akku passend für Panasonic EY 9230B mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH, Panasonic Werkzeugakku EY 6432FQKW EY 6432FQKW, akku, 10015 10015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.