Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7,2V 1,4Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 3654CQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7,2V 1,4Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 3654CQ
7,2V 1,4Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 3654CQ
Artikel-Nr.:
     932-2203-9331
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     EY 3654CQ 7,2V 1,4Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
7,2V 1,4Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 3654CQ
Akku passend für Panasonic EY9166B mit 7,2V 1,4Ah Ni-Cd "Abverkaufsartikel zum Sonderpreis

Ersatzakku für Panasonic Akkuschrauber & Akkubetriebene Werkzeuge. Entspricht Orginalakkutype: EY 9066B und EY 9168B. Der Akku kann im original Ladegerät aufgeladen werden.Technische Angaben:- Ni-Cd Akku- Spannung 7,2 Volt- Kapazität 1,4 Ah- Gewicht 390g
 

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: EY 3654CQ

Passend für Hersteller: Panasonic - (Kein ORIGINAL Panasonic Produkt!)

  • kein Original PANASONIC Akku
  • preiswerte Alternative zum Panasonic Akku
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • mit Akku-Kapazitäten von 1,4 - 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nicd werkzeugakku, akku für werkzeug, werkzeugakku 7,2v, Panasonic Werkzeugakku, 7,2V 1,4Ah Akku für Panasonic Bohrschrauber EY 3654CQ, Akku passend für Panasonic EY9166B mit 7,2V 1,4Ah Ni-Cd "Abverkaufsartikel zum Sonderpreis, Panasonic Werkzeugakku EY 3654CQ EY 3654CQ, akku, 10375 10375
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.