Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15,6V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15,6V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 150
15,6V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 150
Artikel-Nr.:
     932-2201-5389
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     SFB 150 15,6V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
15,6V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 150
Akku passend für Hilti SFB150 / SFB155 mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH

Werkzeugakku ist passend für Hilti Geräte mit 15,6V: SF150-A, SFB150, FB155, SF-151-A, SFL12/15, SFH151-A.Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-1830HL.Technische Angaben:- Ni-MH Akku- Spannung 15,6 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Gewicht 960g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: SFB 150

Passend für Hersteller: Hilti - (Kein ORIGINAL Hilti Produkt!)

  • kein original HILTI Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original Akku
  • Ladbar mit dem original Ladegerät
  • mit Accu-Kapazitäten von 1,4- 3Ah erhältlich

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, nimh werkzeugakku, akku für werkzeug, akku power werkzeugakku, Hilti Werkzeugakku, 15,6V 3,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber SFB 150, Akku passend für Hilti SFB150 / SFB155 mit 15,6V 3,0Ah Ni-MH, Hilti Werkzeugakku SFB 150 SFB 150, akku, 10016 10016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,36*
€ 103,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.