| |
|
| Artikel-Nr.: 932-16033#869 Herst.-Nr.: a721h 10,8V EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10,8V Akku für Einhell A72-1hEinhell 12V Li für TE-MG 12Li und RT-MG 10,8 Li (45.113.93)Einhell Ersatz-Akku für Multifunktionswerkzeug TE-MG 12Li / RT-MG 10.8/1 Li. Original Artikel-Nr.: 451130101001 / 4511301 und 451139301850 / 4511393. Der Akkupack kann aber nur im Einhell Ladegerät 12 Li Mod. A72-1h aufgeladen werden!Der Akku passt nicht in alle und RT-CD 10,8 Li Akkuschrauber, hier müssen sie ihr Ladegerät anschauen ob es zwei Führungsschienen hat oder nur eine am Plus-Pol. Wenn nur eine am Plus-Pol ist, können Sie den Akku verwenden!Technische Angaben:- Li-Ion-Akku (Mangan)- Akkuspannung: 12 Volt- Akkukapazität: 1300 mAh- 15,6 WhACHTUNG:Den Einhell Akku und das Ladegerät gibt es in zwei unterschiedlichen Ausführungen, einmal als 3-5 Stunden und einmal als 1 Stunden Akku, auch die Ladestationen sind dann entsprechend anders und die Akkus können in dem jeweils anderen Ladegerät nicht geladen werden, in den verschiedenen Geräten passen aber beide Typen. Aufgrund der Erfahrungen unserer Kunden wollen wir Ihnen bei diesem 1,3Ah Akku von der Verwendung des 5h Ladegeräts abraten, da es hierbei sehr häufig zu Ladefehlern kommt. Hersteller: EINHELL Hersteller-Nummer: a721h - Akku passt für 45.113.01 / 45.113.93
- 12V / 10,8V 1,3Ah Li-Ion Akku
- Passt nur zu Ladegerät 12 Li Mod. A72-1h
- Der Verpolschutz ist am Plus-Pol (+) !
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 10,8v, akku für werkzeug, lion werkzeugakku, Einhell Werkzeugakku, 10,8V Akku für Einhell A72-1h, Einhell 12V Li für TE-MG 12Li und RT-MG 10,8 Li (45.113.93), Einhell Werkzeugakku a721h A72-1h, akku, 6031 6031 |
| | |
| |