Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 4,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber HILTI SFC 14-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 4,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber HILTI SFC 14-A
14,4V 4,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber HILTI SFC 14-A
Artikel-Nr.:
     932-15809-5366
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     HILTI SFC 14-A 14,4V 4,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
14,4V 4,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber HILTI SFC 14-A
Ersatzakku passend für Hilti SFC 14-A mit 14,4V 4Ah Li-Ion

Werkzeugakku ist passend für Hilti SFC 14-A Akku-Bohr-und Schlagbohrschrauber. Ladbar mit dem Original Ladegerät und bauähnlich mit B14.Technische Angaben:Spannung: 14,4 VoltNennkapazität: 4000 mAhL/B/H: 98,64 / 80 / 67,6 mmSystem: Li-IonGewicht: 510 GrammBauähnlich: B14

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: HILTI SFC 14-A

Passend für Hersteller: Hilti - (Kein ORIGINAL Hilti Produkt!)

  • Kein Original HILTI Akku
  • Qualitätsakku von Sila
  • Ersatzakku ist passend zum Original Akku
  • Ladbar mit dem Original Ladegerät
  • Bauähnlich mit B14 Akku

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 4,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Hilti Werkzeugakku, 14,4V 4,0Ah Akku für Hilti Bohrschrauber HILTI SFC 14-A, Ersatzakku passend für Hilti SFC 14-A mit 14,4V 4Ah Li-Ion, Hilti Werkzeugakku HILTI SFC 14-A HILTI SFC 14-A, akku, 6154 6154
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.