| |
|
| Artikel-Nr.: 932-15009-5525 Herst.-Nr.: DS 14 DVF2 14,4V 3,0Ah EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 14,4V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrschrauber DS 14 DVF2Ersatzakku für Hitachi BCL 1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion - kein OriginalErsetzt den Hitachi Original-Akku BCL1430. Der Akku verfügt über hochwertige Baukomponenten (Zellen u. Schutzelektronik). Er bietet eine preisgünstige Alternative zum Hitachi-Akku und ist ebenso leistungsstark.Technische Angaben:- Typ: Li-Ion- Spannung: 14,4 V- Kapazität: 3,0 Ah- Gewicht: 600 gLieferumfang: 1 Werkzeugakku Hersteller: CP Hersteller-Nummer: DS 14 DVF2 Passend für Hersteller: Hitachi-Powertools - (Kein ORIGINAL Hitachi-Powertools Produkt!) - Li-Ion Steckakku mit 14,4V und 3Ah
- Alternative zu BCL 1430
- Passend zu Hitachi Akku-Werkzeugen
- Kann mit Hitachi-Ladegerät aufgeladen werden!
Packungs-Inhalt: 1 Stück |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Hitachi-Powertools Werkzeugakku, 14,4V 3,0Ah Akku für Hitachi-Powertools Bohrschrauber DS 14 DVF2, Ersatzakku für Hitachi BCL 1430 mit 14,4V 3,0Ah Li-Ion - kein Original, Hitachi-Powertools Werkzeugakku DS 14 DVF2 DS 14 DVF2, akku, 6580 6580 |
| | |
| |