Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF459RFJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF459RFJ
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF459RFJ
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF459RFJ
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF459RFJ
Artikel-Nr.:
     932-14245#1172
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     bdf459rfj 18,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF459RFJ
Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion

Neuer originaler Werkzeug Akku von Makita vom Typ BL1830 Lithium-Ion mit 3,0Ah.Technische Angaben:- Original Makita Akku- Li-Ion Akku- Spannung 18 Volt- Kapazität 3,0 Ah- Leistung: 54 Wh- Gewicht 600 g- Abmessungen: 115mm x 75mm x 65mm

Hersteller: MAKITA
Hersteller-Nummer: bdf459rfj

  • Original Makita Akku
  • Makstar Schiebeakku
  • 18 Volt Li-Ion Akku 3.0Ah
  • mit LED-Ladezustandanzeige
  • LXT Akku 197599-5 / 193533-3

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, makita li-ion werkzeug-ersatzakku 18v, akku für werkzeug, akku für werkzeug makita, Makita Werkzeugakku, 18,0V 3,0Ah Akku für Makita BDF459RFJ, Original Makita Akku BL1830B mit 18V 3,0Ah Li-Ion, Makita Werkzeugakku bdf459rfj BDF459RFJ, akku, 7122 7122
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,96*
€ 127,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.