Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

14,4V 6,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
14,4V 6,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE
14,4V 6,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE
Artikel-Nr.:
     932-14156-7188
Hersteller:
     Blackfort
Herst.-Nr.:
     BDF441 RFE 14,4V 6,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
14,4V 6,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE
Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 6,0Ah Li-Ion

Blackfort BF14156 Lithium-Ion Ersatzakku für die Makita Makstar Serie, ersetzt den BL1430 Akku mit 14,4 Volt und 6,0Ah!Der Blackfort Akku kann mit den original Ladegeräten von Makita aufgeladen werden. Die integrierte Schutzelektronik schützt den BF14156 Akku vor Überladung und Kurzschluss. Achtung der BF14156 hat gegenüber dem original Akku ein höheres Gehäuse! Original hat 8 Zellen im Gehäuse (4S2P) unser Akku hat 12 Zellen (4S3P).Technische Angaben:- Blackfort Markenprodukt- Li-Ion Akku- Spannung 14,4 Volt- Kapazität 6,0 Ah- Energie: 86,4 Wh- Gewicht 710 g- Abmessungen:- Breite: 72 mm- Höhe: 81 mm- Länge: 97 mm- passend für Makita BL1430- mit Schutzelektronik- hergestellt in Deutschland

Hersteller: BLACKFORT
Hersteller-Nummer: BDF441 RFE

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • 6,0Ah gegenüber dem BL1430 mit 3,0Ah!
  • Hergestellt in Deutschland
  • mit Schutzelektronik
  • mit Li-Ion Marken Zellen
  • für den Profi-Einsatz

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Makita Werkzeugakku, 14,4V 6,0Ah Akku für Makita Bohrschrauber BDF441 RFE, Akku passend für Makita BL1430 mit 14,4V 6,0Ah Li-Ion, Makita Werkzeugakku BDF441 RFE BDF441 RFE, akku, 7165 7165
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,83*
€ 165,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.