Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi BCL 1030M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi BCL 1030M
10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi BCL 1030M
Artikel-Nr.:
     932-13293-5198
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     BCL 1030M 10,8V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Hitachi
Akkus für Hitachi-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi BCL 1030M
HiKoki Akku BCL 1030M mit 10,8V 3,0Ah Li-Ion

Original HiKoki Li-Ion Steck-Akku BCL 1030M mit 10,8V / 12V Peak und 3,0Ah.Technische Angaben:Hitachi-Vorteile-2,6-fache Lebensdauer-40% weniger Gewicht-Jederzeit nachladbar-Kein Memory-Effekt-Minimale SelbstentladungKapazität: 3.0AhTechnik: Li-ion AkkuVolt: 10.8V

Hersteller: HiKoki
Hersteller-Nummer: BCL 1030M

Passend für Hersteller: Gartengeräte - (Kein ORIGINAL Gartengeräte Produkt!)

  • Original Hikoki Wechsel-Akku
  • Li-Ion Technologie
  • 10,8 Volt 3,0Ah (12V Peak)
  • passt für Hitachi Powertools & HiKoki

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 10,8v, akku für werkzeug, lion werkzeugakku, Gartengeräte Werkzeugakku, 10,8V 3,0Ah Akku für Hitachi BCL 1030M, HiKoki Akku BCL 1030M mit 10,8V 3,0Ah Li-Ion, Gartengeräte Werkzeugakku BCL 1030M BCL 1030M, akku, 7459 7459
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,35*
€ 164,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,68*
€ 142,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.